パール金属
トリノ ダイヤモンドコートIH対応いため鍋
耐久性に優れキズ、汚れに強い。オープンリム加工で丈夫で使いやすい。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。耐摩耗性テスト50万回クリア。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69978057
HC-212
458
20
全長400×215×105
¥
2,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69978100
HC-216
746
28
全長500×295×125
¥
4,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください