マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

セット内容(セット内容4点)L-852/L-873/L-509/L-503 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 視野3.4×1.9~0.4×0.2 内容量1個
取扱説明書: (5.15MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69986089 L-KIT1153
286,000
199,800
219,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする