リアンIH対応片手鍋

リアンIH対応片手鍋 タマハシ

内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単

用途ガラス蓋付 材質本体/アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面を除く))、底部/ステンレス(クロム18%)(底の厚さ2.6mm)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、フタ/強化ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(g)
満水容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69986597 LIE-18SR 約350×188×148 約845 約2.1
オープン
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷
69986588 LIE-16SR 約335×168×122 約710 約1.5
オープン
1,798
1,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする