タマハシ
リアンIH対応片手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
満水容量(L)
約2.1
約1.5
約2.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69986597
品番
LIE-18SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
用途
ガラス蓋付
寸法(mm)
約350×188×148
本体質量(g)
約845
満水容量(L)
約2.1
材質
本体/アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面を除く))、底部/ステンレス(クロム18%)(底の厚さ2.6mm)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、フタ/強化ガラス