サイレントファン

サイレントファン J&S

低騒音!僅か69dB!
風の到達距離約45m!
工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に!
汎用性の高い単相100Vモデルです。
上下角度調節可能です。

用途工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に 質量(kg)31.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)50Hz:230/60Hz:320 風量(m3/min)100/120 騒音値(dB)69 風量調整上下角度調整 内容量1台
注意
※個人宅様への配送は出来ないです。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。
※騒音や風の到達距離は電圧やその他の条件によって異なる場合が御座います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70222138 JSF645M
220,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,600 / 税込 2,860
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする