曜日別特売

うす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用

うす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用 - DAPうす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用 - DAPうす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用 - DAPうす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用 - DAPうす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用 - DAPうす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用 - DAPうす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用 - DAP

『うす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用』は、綿サポーターのような着け心地で、しっかり安定する膝サポーターです。着けてる事さえ忘れる軽さ&柔らかさが特長です。薄く軽いやさしい素材で、膝を包み込み、膝の動きを楽にします。膝痛で歩行・立ち上がりが辛い方にという思いから中井先生が考案した、素材と形状にとことんこだわって作ったベルトです。綿サポーターの様な快適な着け心地で、安心のサポート力を目指して開発しました。生地は肌にやさしく馴染み、服の下に着けてもふくらまない、透けない素材です。アクティブな方の生活を本気でサポートする製品となっています。

用途簡単装着かつ軽い付け心地の膝サポーターをお探しの方、膝をしっかりサポートしながらも動きラクラクな膝ベルトをお探しの方、膝の痛みを改善し、スイスイ歩きたい方に。ベージュ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×20性別男女兼用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223784L~LLL~LL膝上廻り(約)40~47
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223800M~LM~L膝上廻り(約)33~40
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする