曜日別特売

のびのび素材ホッピングパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用

のびのび素材ホッピングパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用 - ケアファッションのびのび素材ホッピングパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用 - ケアファッション

『のびのび素材ホッピングパンツ 上下別売り 着心地快適 紳士用』は、伸縮性抜群で快適な履き心地のパンツです。上下別売りなのでお好みの組み合わせをお選びいただけます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。ストレッチ素材を使用しているので、まるでゴムのように伸び、動きにストレスを感じさせません。便利なポケット付きなので、スマートフォンや財布などを持ち運ぶことができます。洗濯機洗いできるので、お手入れも簡単です。スポーツやアウトドアはもちろん、普段使いにもおすすめです。

用途紳士用のパンツに。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×50性別男性用適応ウエスト(cm)(目安)M:76~84、L:84~94、LL:94~104内容量1枚
注意
※ウエストゴム取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223678GY 2Lグレー2L
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223687GY LグレーL
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223696GY MグレーM
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223705NV 2Lネイビー2L
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223714NV LネイビーL
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223730NV MネイビーM
2,480
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
70223644CHC 2Lチャコール2L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70223660CHC LチャコールL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70223669CHC MチャコールM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70223644CHC 2L11069190820881-33CHC 2L 820881紳士ホッピングパンツ ケアファッション 11069190820881紳士ホッピングパンツケアファッション1枚
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70223660CHC L11069181820881-32CHC L 820881紳士ホッピングパンツ ケアファッション 11069181820881紳士ホッピングパンツケアファッション1枚
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70223669CHC M11069165820881-31CHC M 820881紳士ホッピングパンツ ケアファッション 11069165820881紳士ホッピングパンツケアファッション1枚
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする