ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー

ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー 山崎実業 ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー 山崎実業 ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー 山崎実業 ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー 山崎実業 ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー 山崎実業 ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー 山崎実業 ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー 山崎実業 ポリエチレンシートポケット付きおもちゃ収納バッグ タワー 山崎実業

収納場所に困る家庭用プール、浮き輪、外遊び用のおもちゃをまとめて収納できる!持ち運びにも便利なポリエチレンシートの収納バッグ。外側にも収納できる大きなポケット付き。開口部が広いので大きい物を収納しやすい設計。持ち運びに便利な持ち手付きで外遊びやキャンプなどにも。普段使わないおもちゃや、組み立てが必要なおもちゃのパーツをまとめて収納。張りがありマットな質感のポリエチレンシート。丈夫で長持ち・水に強い・お手入れ簡単・屋内外使用OK

材質本体:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン 質量(g)約320 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約55×21×55(持ち手含まず) 内寸(cm)ポケット:約W52×H20~35 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1814 70230477
1814 70230477
70230477 1814 ライトグレー
オープン
2,200
2,420 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
1815 70230486
1815 70230486
70230486 1815 ブラック
オープン
2,200
2,420 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする