軽量、高速ボタンのレバーレスコントローラー。
・レバーレスコントローラーとして最小クラス。コンパクトかつスリムなデザインのタブレットサイズで気軽に持ち運べます。
・ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」を独占契約で搭載。通常のロープロファイルスイッチより作動点が短く、素早く反応して一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。
・多くの機種に対応しており、それぞれのプラットフォームの格闘ゲームをプレイ可能。
・専用スマホアプリ「JF Connect」でボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズ、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。
・アートワーク(フェイスプレート)をお好みの絵柄のプリントに取り替えることでカスタマイズできます。
・USBケーブルは着脱式で、取り外して収納可能です。
・底面にはEVA素材のマットを装着しており、デスクや膝の上においてもズレを防止します。
・豊富なカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。
・JunkFood Custom Arcades社は国内プロeスポーツチーム「DONUTS VARREL」を支援しています。