防ダニ抗菌防臭枕(干しヒモ付) スビート乾燥 抗菌防臭 ダニ防止 洗濯機OK
『防ダニ抗菌防臭枕(干しヒモ付) スビート乾燥 抗菌防臭 ダニ防止 洗濯機OK』は、洗濯後の乾燥が早く、清潔で快適な睡眠環境を保てるのが特長です。乾燥時の水はけを良くする「水きりメッシュ」を採用しているので、従来品に比べ大幅に速乾し、生乾き臭を防ぎます。洗濯後、サッと干せばすぐに乾きますので、日中干す時間がない方でも安心です。細菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。ダニを寄せ付けない防ダニ性もあり、清潔に保てます。洗濯機で丸洗いできるので、いつでも清潔な状態を保てます。便利な干し紐付きで、洗濯後すぐに干すことができます。
用途清潔で快適な睡眠に。
仕様洗濯機使用可否:可
色アイボリー
加工防ダニ加工、抗菌防臭加工
全高(cm)10
材質(中材)ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)43×63
材質(側地)ポリエステル65%、綿35%
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
枕 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70267069 | 8943301 | 69969377 | 89433 |
![]() |
防ダニ抗菌防臭枕 干しヒモ付 アイボリー 43×63cm | ケアファッション | 1個 | ¥3,490 税込¥3,839 | 注文コードが変更になりました |