屋外物置 収納庫 ガーデンストレージBOX
収納庫としてはもちろん、ゴミの一時保管場所としても重宝する、おしゃれなデザインの766L大容量タイプ。
天板、前扉を全部開くことが可能なので、大型の荷物も出し入れ楽々。
上部だけ開くことも可能なので、ダストストッカーとして便利。
市販の南京錠で施錠可能(南京錠は付属しておりません)。
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ダストストッカーなどに。収納庫 物置 物置き ガーデンストレージボックス ダストストッカー ストッカー ベランダ収納 バルコニー ガレージ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン 収納ボックス 倉庫 収納棚 大型物置 タイヤ収納 雨よけ
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)29
高さ(mm)1050
奥行(mm)740
容量(L)766
間口(mm)1275
組立時間約40~60分
扉形式観音開き
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:120×64.5×99
内容量1台
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
北海道地方 | 1 | ¥ 11,000 / 税込 ¥ 12,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |