ブロードウォッチ
電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー
バッテリーパック21V1200mAh
用途
充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー
質量(g)
約285
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
21
内容量
1個
注意
BAT-M-21V1200
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
バッテリー容量(mAh)
バッテリー容量(Wh)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267096
BAT-M-21V1200
約75×50×120
1200
22.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください