(明暗)LEDセンサーライト
屋内専用(コンセント差込式)。広い範囲を明るく照らすフットライト(足元灯)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
質量(g)83
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)11
光源白色LED1灯
定格消費電力0.5W
点灯方式消灯:消灯します。 点灯:常時点灯します。 明暗:周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)141(W)×51(D)×43(H)
内容量1個
センサーライト の新着商品


