(人感・明暗)LEDセンサーライト(ドア用)
厚さ30~50mmの外開きドアに対応。ドアに挟む込むだけで取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。工具不要でドアにはさむだけの簡単設置。ドアの開閉もスムーズです。スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。点灯後は、約15秒で自動消灯します。ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。屋内・屋外用。取付金具付。
材質本体:ABS樹脂 レンズ:PS樹脂 取付金具:スチール
質量(g)125
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単3電池×3本(別売)
光源白色LED1個
検知範囲正面:約2.5m 最大52°
電池寿命連続点灯:約70時間 センサーモード(AUTO):約1.2年(1日15回点灯)
検知方式人感明暗センサー
サイズ(mm)124×70×96~125(取付金具含)
明るさ(Lm)約33
防水性IPX3
点灯時間約15秒(AUTOの場合:1回あたり)
内容量1個