(明暗)LEDセンサーライト
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。スッキリとした白い光で暗がりを照らします。廊下などの足元灯に。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)5
光源白色LED1灯(交換不可)
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
サイズ(mm)35×38×88(H)
動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
内容量1個
センサーライト の新着商品


