(充電式)電動グリースガン

(充電式)電動グリースガン エスコ

付属品:バッテリー1個、充電器、昇圧トランス。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。

電圧(V)12 電源DC12Vリチウムイオンバッテリー 容量(g)400 本体質量(kg)2.86(バッテリー含) 吐出量76.3(g/分) ノズル長(mm)170 吐出圧力(MPa)55.1 充電時間(分)約40 サイズ(mm)筒:Φ52×300 適合グリース蛇腹グリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70268995 EA991-1B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70268995 EA991-1B 70269004 EA991-10AA 画像準備中 (充電式)電動グリースガン エスコ 1台 85,700 税込94,270 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする