エスコ エスコの 空圧工具 エスコの 締付・穴あけ(空圧工具) エスコの エアードリル 1,800rpm エアードリル(正逆転) 1,800rpm エアードリル(正逆転) 注文コード 正逆転付。プラグ付。キーレスチャック。 材質アルミ 全長(mm)180 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 チャック能力(mm)10 空気消費量(L/min)170 吸入口サイズPT1/4” 適合コンプレッサー3HP以上 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA158SH-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70268715 EA158SH-1 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空圧工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レザーパッド レザーパッド SI 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 非吸塵式オービタルサンダー用 部品 コンパクトツール 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ HGC-4100 専用出力ケーブル 富士製砥(高速電機) 税込¥37,378~ ¥33,980~ オイルパルスレンチ ストレートタイプ 瓜生製作 税込¥120,780 ¥109,800 エアナッター”ナットツール PNT1000L” ポップリベット・ファスナー 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ 400Hz高周波アングルグラインダ 富士製砥(高速電機) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ エアースクリュードライバー REX 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー) 税込¥30,778~ ¥27,980~ イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション ベッセル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ストリッピングツール REX 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬) 税込¥934 ¥849 バスケットへ 1/2 エアーインパクトレンチ JTC 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ミニポリッシャー REX 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ エアニッパー(レバー式) ベッセル 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAX 税込¥10,448~ ¥9,498~ #150/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ 税込¥3,518~ ¥3,198~ #180/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ 税込¥3,518~ ¥3,198~ 安全グラインダ180標準セット ニューレジストン 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ エアアングルグラインダー 不二 不二空機 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ チゼルセット SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具空圧工具締付・穴あけ(空圧工具)エアードリル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります エアーインパクトドライバ エアーインパクトレンチ エアードライバー エアードリル エアーラチェットレンチ シェアする マイページ 最近見た商品