(HFO1234yf)ゲージマニホールドキット

(HFO1234yf)ゲージマニホールドキット エスコ

仕様本体のみ 接続ポート径M12×P1.5 ゲージ径(Φmm)80 圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~1.6 圧力計:-0.1~4.0 内容量1個
注意
※商品はゲージマニホールド本体のみ。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70267340 EA101ND
オープン
26,600
29,260 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする