[防水型]ワイヤレス温度ロガー
付属品:スタンド、ハンドストラップ、取扱説明書スマートフォンやタブレットとBluetooth接続することで、離れた場所から測定値を確認できますセンサ部が外出し構造の為、温度に対して高い反応性があります室内環境、水温測定、冷蔵庫内測定、地面に埋め込んでの測定など、幅広い用途で使用できます見通しの良い直線の場合、約30m離れた場所から温度測定値を確認できます本体と携帯端末は複数台で同時接続が可能であり、複数の測定場所の温度データを表示、取得できます専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます温度を測定するセンサ部は外出し構造です本体は、スタンド(付属品)を装着して机や台上に置いて使用することができます。本体と携帯端末は複数台で同時接続が可能であり、複数の測定場所の温度データを表示、取得できます。本体の電波送信を手動でOFFにできます。記録間隔などの条件により電池寿命は異なりますが、アルカリ電池使用時約1年の電池寿命です。また、回転フタの採用により、ドライバーなどの工具不要で容易に電池交換が可能です。
内容量1個