[音波式]電動歯ブラシ(充電式)
付属品:極細毛ブラシ(コンパクト)、クリーン&ホワイトブラシ、充電器、ブラシスタンド 。クリーン&ホワイトブラシで、約1週間で自然な白い歯へ。歯科医師推奨の磨き方が出来るヨコ磨き&リニア音波振動。薄ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。音波式。リニア音波振動。モード2段階切替。押しつけ防止センサーブラシを強く押しつけすぎると、警告音でお知らせします。モード記憶機能前回使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。磨き時間お知らせタイマー磨き時間の目安をお知らせします。充電催促機能充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。充電式。
色ピンク
質量(g)95
電源AC100~240V(50/60Hz)
使用時間(分)フル充電で約90
機能防水設計 IPX7 海外両用 AC100~240V パワーコントロール モード記憶機能 充電催促機能 磨き時間お知らせタイマー
使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池
充電時間(時間)約17
モードノーマルモード ソフトモード
振動数31,000(回/分)
サイズ(mm)27(W)×30(D)×216(H)
内容量1台