[紙パック式]掃除機

[紙パック式]掃除機 エスコ

付属品:すき間用吸口、パックフィルター(EA899AH-103×1枚)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,170W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。[ワンタッチズームパイプ]パイプをお好みの長さに調節できます。[本体ねじれんホース]本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。パックフィルターはEA899AH-102,EA899AH-103,EA899AH-105がご使用いただけます。

質量(kg)2.7 消費電力(W)約240~1,170 電源100V コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351(W)×236(D)×202(H) 吸込仕事率(W)約100~600 騒音値(dB)約60~66 機能クリーン:HEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、一般フィルター ヘッド幅(mm)約250 ヘッド仕様パワフルエアーヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り 集じん量(L)1.3 総質量(kg)4.1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70274419 EA899AH-32G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする