[紙パック式]掃除機

[紙パック式]掃除機 エスコ

きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない※試験方法:大きさが0.3-10マイクロメートルの排出じんあい量測定。回転ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」を採用。髪の毛などがからまりにくく、すっきり吸引。お手入れもラクです(※メーカー調べ)ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。アイドリング&ストップ機能お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。

質量(kg)2.3(本体質量) 3.6(標準質量) ライトゴールド 消費電力(W)約180~840 電源100V 適合規格紙パック:EA899AH-102、-103、-105 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)約50~340 騒音値(dB)約51~57 機能ヘッド:自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機能、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ サイズ(mm)207(W)×339(D)×203(H) ヘッド幅(mm)約230 省エネ機能[ecoこれっきり]運転「中」「弱」自動切替え アイドリング&ストップ機能 集じん量(L)1.3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70274428 EA899AH-35G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする