[充電式]インパクトドライバー

[充電式]インパクトドライバー エスコ

付属品:充電器、バッテリー×2個、ベルトフック(本体取付)、樹脂ケース、取扱説明書。無段変速、正逆転、LEDライト付。軽量・コンパクトでハイパワー。強力ネジ締め、最大締付トルク140N・m、素早いネジ締めが可能。便利なベルトフック付。高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付。手にフィットし、本体を保持しやすいぐるップ形状にソフトグリップ採用。

用途各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付けやゆるめに 仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 バッテリー14.4V(リチウムイオン3.0Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)168×61×241(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])140 打撃数(bpm[回/分])0~3000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70272389 EA813RT-6B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70272389 EA813RT-6B 70272416 EA813RV-2B 画像準備中 [充電式]インパクトドライバー エスコ 1台 40,700 税込44,770 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする