[充電式]インパクトドライバー

[充電式]インパクトドライバー エスコ

付属品:バッテリー×2個、充電器、(+)#2ビット、樹脂ケース。2スピード無段変速、正逆転、LEDライト付、ブレーキ付。握りやすい細握りグリップ。電源を気にせず使える充電式。ネジ・ボルトの締付けに。

仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.6 サイズ168×60×238(H) 電池パック取付時:168×76×238(H) 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~1800、高速:0~2400 締付け能力小ねじ:M4~M8、ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10 バッテリー12V(ニカド1.3Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約30 最大トルク(Nm[kgf-cm])133 打撃数(bpm[回/分])低速:0~2500、高速:0~3000 1充電当たりの作業量小ねじ(M8×16):約930本 木ねじ(ラワン材)4.1×38:約290本 木ねじ(米松)5.0×75:約55本 万能ビス(米松)4.2×6.0:約100本 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70272398 EA813RT-12A
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする