[充電式]インパクトドライバー
付属品:バッテリー、充電器、ソフトバッグ、(+)#1両頭ビット×2、(+)#2両頭ビット×2。無段変速、LEDライト付。回転方向に打撃を加えるインパクト機構により、硬い部材や長いねじ締め、ボルト締めなどが容易に行えます。
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
チャック能力(mm)6.35
締付け能力(mm)ねじ:10
バッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電時間(分)70
サイズ(mm)70×155×200
最大トルク(Nm[kgf-cm])110
打撃数(bpm[回/分])0~3400
内容量1台