曜日別特売

[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機

[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ

付属品:塩タブレット約300粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。リビングや広いお部屋に。次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。料理や生ごみの臭いなど、気になる生活臭を次亜塩素酸で分解消臭します。また、風路切替機構により、除菌脱臭しながら季節に応じて加湿量を選べる機能を新搭載。乾燥が気になる季節には、加湿「多め」運転でしっかりとうるおいを届けます。塩水を電気分解することで次亜塩素酸水を生成。この次亜塩素酸水を本体内部のフィルターに浸透させ、フィルターに部屋の汚れた空気を通過させて除菌します。フィルターを通り除菌された空気を部屋に送り出すときは、気化した次亜塩素酸水も部屋に放出します。それにより、約6畳の密閉空間では、30分後には99%以上の浮遊菌が消滅します。空間にただようニオイも次亜塩素酸ですばやく分解し脱臭します。一例として、臭気強度が3以上あった生ゴミの臭いも、約30分後には2以下にまで下がり、やっと感知できるレベルまで抑えることができるデータも出ています。

質量(kg)11.8マテリアルホワイト消費電力(W)【静音/中/強】加湿多め:12.5/19/61 加湿標準:10.5/13/23電源100Vタンク容量(L)4コード長さ(m)1.8風量(m3/min)加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2) 加湿標準(強:3.8、中:2.5、弱:1.8)連続運転時間(h)加湿多め(強:6.3、中:10.5、弱:14.8) 加湿標準(強:11.4、中:16、弱:23.5)運転音(dB)加湿多め(強:54、中:40、弱:29) 加湿標準(強:42、中:32、弱:25)寿命フィルター:約5年適合床面積30(18畳)【加湿機能】和室:18(11畳) プレハブ洋室:30(18畳)運転モード弱・中・強・自動サイズ(mm)398(W)×270(D)×710(H)待機電力(W)1加湿量(mL/h)加湿多め(強:650、中:380、弱:270) 加湿標準(強:350、中:250、弱:170)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273256EA763AD-202B
オープン
197,000
216,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする