[超強力]全天候型防水補修テープ
全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)130
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ(GORILLA)
芯径(mm)内芯:76
内容量1巻