[充電式]芝生バリカン
付属品:ブレードカバー、プロテクター、充電器、電池パック、電池カバー、アジャスタ。両刃駆動方式。リチウムイオン電池搭載。ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。コードレスだから電源を気にせず持ち運べます。また、170mm幅のブレードでワイドに作業できます。アジャスタ付きで刈込み高さを4段階で調節しながら、芝を刈ることができます。
全長(mm)355
質量(kg)1.7
高さ(mm)刈り込み:20/23/29/38(20はアジャスタ不使用時)
電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
モーター直流ケーシングモーター
刈込み幅(mm)170
連続使用時間約30分
充電時間(分)60
ストローク数(回/分)1300
内容量1台