[極細]ノック式ボールペン

[極細]ノック式ボールペン エスコ

EA765MV-301~-304用。極細。油性ボールペンレフィルです。ニードルチップなので、細かい字が綺麗に書けます。

質量(g)1 インク色ブラック サイズ(Φmm)3×99 径(mm)ボール:0.4 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70272809 EA765MV-310
オープン
75
83 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする