[充電式]ハンディークリーナー

[充電式]ハンディークリーナー エスコ

サイクロンストリームヘッド縦方向のサイクロン気流で、細かなほこりもかき出し吸い上げる!ヘッドサイドのゴミもパワフル吸引。ダストピックアップ率99%!※(※JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠したメーカー試験。硬い床からのじんあい除去能力を測定。)ほこり感知センサーゴミ・ほこりの量に応じてパワーを制御。だから無駄なく運転、電池長持ち!自動モードで約30分連続使用可能。※(※自動モードでの平均使用可能時間。使用環境によって異なります。)便利な2WAYタイプスティック:フローリングやカーペットなど、広い範囲のお掃除に最適。ハンディ:小スペースの掃除に最適。壁に立てかけるだけスッキリ収納滑り止めゴム付き。使い終わったら壁に立てかけるだけでOK。キレイ&簡単ゴミ捨て。紙パック式だからゴミが舞わない!

材質ABS樹脂、スチール 質量(kg)本体のみ:約1、パイプ・ヘッド含む:約1.3、パイプ・ヘッド・モップ・モップケース含む:約1.4 電源充電式(リチウムイオン電池) 定格電圧DC10.8V 温度(℃)充電:5~35 方式集じん:紙パック式 連続使用時間標準モード:20分、ターボモード:9分、自動モード:30分 充電時間(時間)約3 サイズ(mm)236×167×1050(H) ハンディー時:78×141×537(H) 集じん量(L)0.3 バッテリー寿命約500回(充電回数) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70274446 EA899AJ-61
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする