エスコ
[通水型]パーツクリーニングブラシ
全長(mm)
275
質量(g)
142
使用圧力(MPa)
推奨:0.2以下
毛丈(mm)
60
材質(ブラシ部)
ポリエステル(フィラメント)
ホース寸法(mm)
差込部:9.7
ブラシ径(Φmm)
27
内容量
1本
注意
※バルブは、0.2MPaを超える圧力では正しく動作しない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70272529
EA109AZ-35
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください