[充電式]耳掛集音器
付属品:充電台、microUSBケーブル、USB電源アダプター、イヤーパッドS・M・Lサイズ、収納ケース、掃除棒・掃除ブラシ×各1個、保護パッド×2個。電池交換不要、くりかえし使える充電式(連続15時間使用可能)。重さわずか6g!軽量なので疲れにくい。人の声が聴き取りやすい高音質。しっかり耳にフィット!低反発ウレタンイヤーパッド採用。左右両耳に対応。団らんに、TV鑑賞に、運動に様々なシーンに。【火災・感電・故障の原因】・本体に強い衝撃を与えないでください。・本体をベンジンやシンナーなどで拭かないでください。変形、変色の原因になります。
材質ABS樹脂
色シャンパンゴールド
質量(g)約6(イヤーパッド除く)
電源充電台:DC5V 本体:ニッケル水素充電池1.2V 40mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×39×43
音量調整3段階
入力端子microUSB端子
充電時間(時間)約6.5
内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。・充電池の交換はできません。・変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。・分解・改造はしないでください。また指定以外の取り付け部品を使用しないでください。