640g 洗濯用洗剤(NANOX one)
濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素
材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET
内容量(mL)640
使用の目安水30Lに対して10g(10)
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個