設定情報
販売価格(税別)¥5,606~
3日出荷7日出荷 3日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NSGインテリア

【オーダー】マジックミラー

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】マジックミラー (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。
コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。
また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード70282758 用途窓、扉、実験機器、防犯、手品 材質ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)3、5 最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200 比重2.5 可視光線透過率(%)8 最大長(mm)1800 誤差±1 カットサイズ(mm)最小:30 可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。
※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする