アクリルコークNB

アクリルコークNB エスコ

水性、ノンブリード、塗装可、軽量タイプ。水性形で、作業性に優れる。水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる。湿った下地にも施工できる。火気・有機溶剤による中毒の心配がない。JSIA F☆☆☆☆。

用途ALCパネル間目地。無機質版、合板などの捨て貼り下地の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やスキ間のシール。ALC、モルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理 材質アクリル樹脂エマルジョン形 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-20~50 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間90分(タックフリー) 危険物の類別非危険物 内容量1本
注意
※甘えの日には使用しないでください(屋外使用時)。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70283860 EA930AM-42
オープン
855
941 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする