エスコ エスコの 物流用品 エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ エスコの 荷締機 [カム式]荷締ストラップ 荷重136kg [カム式]荷締ストラップ 注文コード スチールバックル。カム式。 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)固定側:0.1 調整側:1.7 使用荷重(kg)136 材質(ベルト)ポリエステル フック径(mm)内径:23 内容量1個(4本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA982BA-20B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70290966 EA982BA-20B オープン ¥3,780 ¥3,780 ¥4,158 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコ 税込¥19,250 ¥17,500 バスケットへ ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ 税込¥6,149 ¥5,590 バスケットへ ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ 税込¥3,839~ ¥3,490~ グリーンベルト アイクライス 税込¥3,738~ ¥3,398~ ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ 税込¥8,283 ¥7,530 バスケットへ ベルト荷締機 (エンドレス・SUS) エスコ 税込¥7,062 ¥6,420 バスケットへ ベルト荷締機用プロテクター TRUSCO 税込¥190~ ¥173~ 荷崩れ防止ノリ シグノード 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ SPⅡ250kg用チェーン2.5M スリーエッチ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ヒッパラー LPY2 大洋製器工業 税込¥32,978~ ¥29,980~ ウーブンブレーキライニング Q-line 税込¥9,788~ ¥8,898~ 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル キトー 税込¥285,780 ¥259,800 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル キトー 税込¥329,780 ¥299,800 バスケットへ ジョイントカバー キトー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 固定ブラケット キトー 税込¥1,428~ ¥1,298~ 集電ブラシ キトー 税込¥978~ ¥889~ 中間給電ボックス キトー 税込¥10,558~ ¥9,598~ 端末給電ボックス キトー 税込¥5,058~ ¥4,598~ クリーニングトロリ キトー 税込¥15,378~ ¥13,980~ ハンガー キトー 税込¥626 ¥569 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ荷締機荷締機本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「荷締機」にはこんなカテゴリがあります 荷締機本体 荷締機用オプション品 シェアする マイページ 最近見た商品