エスコ
[マグネット式]防犯カメラ用マウント
あらゆる金属面に設置可能。
材質
アルミ
質量(g)
160
全高(mm)
152.4
ベース径(Φmm)
69.8
ねじサイズ
ねじ山:1/4”-20山
吸着力(kg)
2.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(kg)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290519
EA951BF-121
2.3
152.4
オープン
¥
6,730
¥
7,403
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください