[マグネット付]LED回転灯

[マグネット付]LED回転灯 エスコ

1台で3色表示可能な点滅表示灯です。パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。制御線への同時入力では赤黄緑の優先順位です。重機、建機などの分野でも使用可能。赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。取付足はマグネット固定です。

仕様ブザー無 材質レンズ:PMMA ボディ:ABS 赤・黄・緑 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-30~60 消費電力(W)赤:5.7、黄:7.4、緑:7.2 定格電圧DC12~24V 保護等級IP23 光源LED球 耐振動性能7G サイズ(mm)90×127 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70289959 EA983FS-241
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする