ウォールラック用棚板
付属品:落下防止ストッパー、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード ブラケット:スチール
耐荷重(kg)35/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×19
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
内容量1セット