[伸縮ハンドル]ウィンドウウォッシャー

[伸縮ハンドル]ウィンドウウォッシャー エスコ

ウィンドウモップとワイパーのセットです。ヘッドは180°動きます。モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。クリップ止式。カーブや角を簡単に掃除できます。窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に。ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。

材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製 寸法(mm)ワイパー:300 危険物の類別非危険物 モップ寸法(mm)350 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
到達点距離精度(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70297379 EA928BG-41 柄:1500~2400 4190
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70297388 EA928BG-42 柄:2100~3700 5490
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70297397 EA928BG-43 柄:2200~5500 7290
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70297379 EA928BG-41 50443024 EA928BG-26 EA928BG-26 ウィンドウウォッシャー エスコ 50443024 ウィンドウウォッシャー エスコ 1個 12,500 税込13,750 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70297388 EA928BG-42 50443006 EA928BG-22 EA928BG-22 ウィンドウウォッシャー エスコ 50443006 ウィンドウウォッシャー エスコ 1個 15,900 税込17,490 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70297397 EA928BG-43 50443015 EA928BG-23 EA928BG-23 ウィンドウウォッシャー エスコ 50443015 ウィンドウウォッシャー エスコ 1個 17,800 税込19,580 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする