エスコ
LANケーブル(CAT5e)
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色
OD色
規格
CAT5e
コネクタ形状
RJ45
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内
直径(mm)
5.0
カテゴリー
5e準拠
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285585
EA764BS-5
5
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
70285594
EA764BS-10
10
オープン
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
翌日出荷
返品不可
70285610
EA764BS-30
30
オープン
¥
6,670
¥
7,337
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください