[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式)

[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式) エスコ

高い保温・保冷力! 。軽量&コンパクト!ワンタッチ式。色・ニオイが残りにくい!「内面フッ素コート」。本体丸洗いOK! 。洗いやすい分解せん!水滴が飛び散りにくい!「飛び散り抑制機構」。飲み物がスムーズに出てくる!「エアーベント構造飲み口」。結露しにくく安心!「結露抑制構造」。

ベージュ 質量(g)180 容量(L)0.3 サイズ(mm)60×65×195(H) 保温効力(℃)69以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) 口径(Φcm)約3 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70286599 EA763AZ-153A
オープン
4,180
4,598 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする