エスコ
[LEDライト付]エアーダスター(ロングトリガー)
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付。
材質(本体)
アルミダイカスト製
電源
CR2025×2個(付属)
最高使用圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
100
取付ねじ
ホース:G1/4”、ノズル:G1/8”
穴径(mm)
3
エア流量(L/min)
280
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70284054
EA123BK-2B
オープン
¥
2,080
¥2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください