[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/雷ガード付)

[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/雷ガード付) エスコ

デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。

材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)340 定格15A・AC125V (1500W) クランプ範囲(mm)10~40 コード長さ(m)2 プラグ2P(180°スイング式) コンセント2P×3口 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70285190 EA815GL-67
オープン
3,250
3,575 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする