キャリーケース

キャリーケース エスコ

付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。機内持込サイズ対応。ケース角部分には、強度が高められています。ストッパー付でビジネスユースをより快適にするフロントオープンキャリーです。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。フロントパネルとメインルームを集中施錠可能なツインロックで便利に使用できます。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用頂けます。ファスナーは信頼の高いYKK製。メインファスナーはエレメントが上下2段のより頑丈なダブルファスナーを採用しています。キャスターは安心のHINOMOTO製のストッパー付静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になるダブルホイールタイプです。ダイヤルロック式。

材質ポリカーボネート 質量(kg)3.1 容量(L)35 キャスター自在×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×480 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70289390 EA927AX-26B
オープン
29,000
31,900 (税込)
8日以内出荷

返品不可
70289399 EA927AX-27B シルバー
オープン
29,000
31,900 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする