LEDスイッチ付きライト
屋内専用(コンセント差込式)。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)47
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
定格消費電力0.3W
サイズ(mm)68×28
内容量1個
屋内専用(コンセント差込式)。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。