[キャスター付]ワゴン

[キャスター付]ワゴン エスコ

3段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!

材質スチール(マットホワイト塗装) 質量(kg)4.16 キャスター固定×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×854 棚板4枚(天板含む) 総耐荷重(kg)30(棚板1枚あたり8まで) 内容量1台
注意
※【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70290686 EA954HC-12
オープン
11,300
12,430 (税込)
翌日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする