[一般型]LED誘導灯(A級)

[一般型]LED誘導灯(A級) エスコ

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。

仕様片面 材質本体:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト) 質量(kg)8.7 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:A級 消費電力(W)10.5 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK92220×4本 電池交換電池:FK736 3.6V 700mAh×2 入力電流(A)0.19 サイズ(mm)450×73×450 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AK131-3333 内容量1台
注意
※適合表示板にご注意ください。
※誘導灯本体のみ別売の表示板1枚を組み合わせてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70290844 EA983AX-16
オープン
68,700
75,570 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする