ミロワール IHエッグパン

ミロワール IHエッグパン - ベストコミロワール IHエッグパン - ベストコミロワール IHエッグパン - ベストコミロワール IHエッグパン - ベストコミロワール IHエッグパン - ベストコ

高耐久力で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち 外面ミラーIH対応

用途金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン寸法(mm)約365×145×68ミラー質量(g)約380表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ミラー仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300678ND-7278
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする