ベストコ
ミロワール IHソースパン
高耐久力で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
色
ミラー
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300687
ND-321
約345×170×80
約800
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
70300696
ND-322
約365×190×90
約920
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください